Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 68x2,5mm

  • ERIKS:12218470
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

3.50 CHF/ Unitéhors TVA

3.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.50 CHF

-

10+

1.71 CHF

51.07%

50+

1.02 CHF

70.82%

100+

0.64 CHF

81.83%

2500+

0.20 CHF

94.28%

20000+

0.13 CHF

96.34%

30000+

0.12 CHF

96.65%

40000+

0.11 CHF

96.80%

50000+

0.11 CHF

96.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
68 mm
Diamètre du cordon
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment