24.24 CHF/ Unitéhors TVA
26.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.24 CHF | - |
10+ | 21.53 CHF | 11.18% |
50+ | 19.92 CHF | 17.82% |
100+ | 18.63 CHF | 23.14% |
2500+ | 15.53 CHF | 35.93% |
20000+ | 14.82 CHF | 38.86% |
30000+ | 14.38 CHF | 40.68% |
40000+ | 14.38 CHF | 40.68% |
50000+ | 13.97 CHF | 42.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 682 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |