6.42 CHF/ Unitéhors TVA
6.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.42 CHF | - |
10+ | 3.66 CHF | 42.95% |
50+ | 2.32 CHF | 63.83% |
100+ | 1.54 CHF | 76.07% |
250+ | 1.20 CHF | 81.37% |
500+ | 0.93 CHF | 85.55% |
1000+ | 0.73 CHF | 88.67% |
2500+ | 0.58 CHF | 91.01% |
5000+ | 0.49 CHF | 92.30% |
10000+ | 0.41 CHF | 93.58% |
20000+ | 0.38 CHF | 94.12% |
30000+ | 0.34 CHF | 94.68% |
40000+ | 0.33 CHF | 94.89% |
50000+ | 0.32 CHF | 95.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 67 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |