Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 661x3mm

  • ERIKS:10030242
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

31.13 CHF/ Unitéhors TVA

33.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.13 CHF

-

10+

27.86 CHF

10.50%

50+

25.75 CHF

17.28%

100+

23.87 CHF

23.32%

250+

22.49 CHF

27.75%

500+

21.33 CHF

31.48%

1000+

20.62 CHF

33.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
661 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Standardverpackungsgröße
5
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous