Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 65x2mm

  • ERIKS:12218467
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

3.29 CHF/ Unitéhors TVA

3.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.29 CHF

-

10+

1.57 CHF

52.21%

50+

0.92 CHF

71.87%

100+

0.57 CHF

82.65%

250+

0.41 CHF

87.46%

500+

0.30 CHF

90.84%

1000+

0.23 CHF

93.09%

2500+

0.17 CHF

94.73%

5000+

0.15 CHF

95.56%

10000+

0.12 CHF

96.32%

20000+

0.11 CHF

96.62%

30000+

0.10 CHF

96.97%

40000+

0.10 CHF

97.11%

50000+

0.09 CHF

97.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment