4.90 CHF/ Unitéhors TVA
5.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.90 CHF | - |
10+ | 2.65 CHF | 45.92% |
50+ | 1.65 CHF | 66.43% |
100+ | 1.07 CHF | 78.16% |
250+ | 0.82 CHF | 83.33% |
500+ | 0.63 CHF | 87.24% |
1000+ | 0.49 CHF | 90.10% |
2500+ | 0.38 CHF | 92.20% |
5000+ | 0.33 CHF | 93.33% |
10000+ | 0.27 CHF | 94.45% |
20000+ | 0.25 CHF | 94.94% |
30000+ | 0.23 CHF | 95.41% |
40000+ | 0.22 CHF | 95.61% |
50000+ | 0.21 CHF | 95.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 64 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |