Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 64x4mm

  • ERIKS:11113500
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

4.14 CHF/ Unitéhors TVA

4.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.14 CHF

-

10+

2.14 CHF

48.31%

50+

1.31 CHF

68.48%

100+

0.83 CHF

79.90%

2500+

0.28 CHF

93.16%

20000+

0.18 CHF

95.56%

30000+

0.17 CHF

96.01%

40000+

0.16 CHF

96.16%

50000+

0.15 CHF

96.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
64 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous