19.83 CHF/ Unitéhors TVA
21.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.83 CHF | - |
10+ | 15.91 CHF | 19.77% |
50+ | 13.95 CHF | 29.65% |
100+ | 12.78 CHF | 35.55% |
250+ | 11.83 CHF | 40.34% |
500+ | 10.81 CHF | 45.49% |
1000+ | 9.95 CHF | 49.82% |
2500+ | 9.40 CHF | 52.62% |
5000+ | 8.90 CHF | 55.09% |
10000+ | 8.61 CHF | 56.58% |
20000+ | 8.33 CHF | 57.99% |
30000+ | 7.95 CHF | 59.93% |
40000+ | 7.83 CHF | 60.54% |
50000+ | 7.60 CHF | 61.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 640 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026