26.50 CHF/ Unitéhors TVA
28.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.50 CHF | - |
10+ | 23.64 CHF | 10.79% |
50+ | 21.90 CHF | 17.36% |
100+ | 20.50 CHF | 22.64% |
250+ | 19.33 CHF | 27.06% |
500+ | 18.30 CHF | 30.94% |
1000+ | 17.68 CHF | 33.28% |
2500+ | 17.11 CHF | 35.43% |
5000+ | 16.83 CHF | 36.49% |
10000+ | 16.57 CHF | 37.47% |
20000+ | 16.32 CHF | 38.42% |
30000+ | 15.84 CHF | 40.23% |
40000+ | 15.84 CHF | 40.23% |
50000+ | 15.39 CHF | 41.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 629 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026