Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 62,2x5,7mm

  • ERIKS:11536686
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

5.85 CHF/ Unitéhors TVA

6.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.10.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.85 CHF

-

10+

3.28 CHF

43.88%

50+

2.07 CHF

64.67%

100+

1.36 CHF

76.73%

2500+

0.50 CHF

91.38%

20000+

0.33 CHF

94.37%

30000+

0.30 CHF

94.92%

40000+

0.29 CHF

95.11%

50000+

0.28 CHF

95.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
62.2 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous