Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 608x3mm

  • ERIKS:10030237
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

10.30 CHF/ Unitéhors TVA

11.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.30 CHF

-

10+

7.79 CHF

24.42%

50+

6.68 CHF

35.15%

100+

6.04 CHF

41.41%

250+

5.55 CHF

46.12%

500+

5.05 CHF

50.97%

1000+

4.64 CHF

54.95%

2500+

4.38 CHF

57.52%

5000+

4.14 CHF

59.76%

10000+

4.01 CHF

61.12%

20000+

3.88 CHF

62.38%

30000+

3.70 CHF

64.13%

40000+

3.64 CHF

64.66%

50000+

3.53 CHF

65.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
608 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Standardverpackungsgröße
5
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.11.2026
Contactez-nous
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026