22.43 CHF/ Unitéhors TVA
24.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.43 CHF | - |
10+ | 19.83 CHF | 11.59% |
50+ | 18.32 CHF | 18.32% |
100+ | 17.12 CHF | 23.67% |
250+ | 16.13 CHF | 28.09% |
500+ | 15.27 CHF | 31.92% |
1000+ | 14.74 CHF | 34.28% |
2500+ | 14.26 CHF | 36.42% |
5000+ | 14.04 CHF | 37.41% |
10000+ | 13.82 CHF | 38.39% |
20000+ | 13.61 CHF | 39.32% |
30000+ | 13.21 CHF | 41.11% |
40000+ | 13.21 CHF | 41.11% |
50000+ | 12.83 CHF | 42.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 592.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026