Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 572x3mm

  • ERIKS:10030235
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

19.00 CHF/ Unitéhors TVA

20.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.00 CHF

-

10+

16.63 CHF

12.47%

50+

15.31 CHF

19.42%

100+

14.28 CHF

24.84%

250+

13.44 CHF

29.26%

500+

12.71 CHF

33.11%

1000+

12.27 CHF

35.42%

2500+

11.87 CHF

37.53%

5000+

11.68 CHF

38.53%

10000+

11.50 CHF

39.47%

20000+

11.32 CHF

40.42%

30000+

10.99 CHF

42.16%

40000+

10.99 CHF

42.16%

50000+

10.68 CHF

43.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
572 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment