Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 55x2mm

  • ERIKS:11011376
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

3.14 CHF/ Unitéhors TVA

3.39 CHFTVA incluse

800 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.14 CHF

-

10+

1.47 CHF

53.11%

50+

0.86 CHF

72.60%

100+

0.53 CHF

83.25%

250+

0.38 CHF

88.01%

500+

0.27 CHF

91.36%

1000+

0.20 CHF

93.56%

2500+

0.15 CHF

95.09%

5000+

0.13 CHF

95.85%

10000+

0.11 CHF

96.56%

20000+

0.10 CHF

96.87%

30000+

0.09 CHF

97.21%

40000+

0.09 CHF

97.29%

50000+

0.08 CHF

97.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment