Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 558x3mm

  • ERIKS:10030234
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

21.18 CHF/ Unitéhors TVA

22.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.18 CHF

-

10+

17.07 CHF

19.41%

50+

14.98 CHF

29.27%

100+

13.73 CHF

35.17%

250+

12.72 CHF

39.94%

500+

11.62 CHF

45.14%

1000+

10.71 CHF

49.43%

2500+

10.11 CHF

52.27%

5000+

9.59 CHF

54.75%

10000+

9.26 CHF

56.28%

20000+

8.96 CHF

57.70%

30000+

8.55 CHF

59.63%

40000+

8.42 CHF

60.25%

50000+

8.17 CHF

61.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
558 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16.11.2026
Contactez-nous

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment