27.77 CHF/ Unitéhors TVA
30.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.77 CHF | - |
10+ | 22.71 CHF | 18.22% |
50+ | 19.96 CHF | 28.12% |
100+ | 18.10 CHF | 34.82% |
250+ | 16.77 CHF | 39.61% |
500+ | 15.37 CHF | 44.65% |
1000+ | 14.19 CHF | 48.90% |
2500+ | 13.41 CHF | 51.71% |
5000+ | 12.73 CHF | 54.16% |
10000+ | 12.31 CHF | 55.67% |
20000+ | 11.92 CHF | 57.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 552 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026