Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 54x2mm

  • ERIKS:11487642
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

3.09 CHF/ Unitéhors TVA

3.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.09 CHF

-

10+

1.44 CHF

53.40%

50+

0.84 CHF

72.91%

100+

0.51 CHF

83.50%

2500+

0.15 CHF

95.24%

20000+

0.09 CHF

96.97%

30000+

0.08 CHF

97.27%

40000+

0.08 CHF

97.39%

50000+

0.08 CHF

97.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
54 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous