5.59 CHF/ Unitéhors TVA
6.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.05.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.59 CHF | - |
10+ | 3.10 CHF | 44.49% |
50+ | 1.95 CHF | 65.17% |
100+ | 1.28 CHF | 77.08% |
250+ | 0.99 CHF | 82.35% |
500+ | 0.76 CHF | 86.37% |
1000+ | 0.59 CHF | 89.36% |
2500+ | 0.47 CHF | 91.58% |
5000+ | 0.40 CHF | 92.82% |
10000+ | 0.34 CHF | 94.00% |
20000+ | 0.31 CHF | 94.52% |
30000+ | 0.28 CHF | 95.04% |
40000+ | 0.27 CHF | 95.24% |
50000+ | 0.26 CHF | 95.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 54 mm |
Diamètre du cordon | 2.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |