Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 529,5x3mm

  • ERIKS:10030359
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

15.92 CHF/ Unitéhors TVA

17.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.92 CHF

-

10+

12.58 CHF

20.98%

50+

10.97 CHF

31.09%

100+

10.01 CHF

37.12%

250+

9.26 CHF

41.87%

500+

8.44 CHF

46.98%

1000+

7.77 CHF

51.19%

2500+

7.34 CHF

53.93%

5000+

6.95 CHF

56.34%

10000+

6.72 CHF

57.79%

20000+

6.50 CHF

59.17%

30000+

6.20 CHF

61.06%

40000+

6.11 CHF

61.65%

50000+

5.93 CHF

62.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
529.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.11.2026
Contactez-nous

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous