55.50 CHF/ Unitéhors TVA
60.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.50 CHF | - |
10+ | 50.75 CHF | 8.56% |
50+ | 47.25 CHF | 14.86% |
100+ | 44.18 CHF | 20.40% |
250+ | 41.73 CHF | 24.81% |
500+ | 39.61 CHF | 28.63% |
1000+ | 38.31 CHF | 30.97% |
2500+ | 37.10 CHF | 33.15% |
5000+ | 36.52 CHF | 34.20% |
10000+ | 35.96 CHF | 35.21% |
20000+ | 35.42 CHF | 36.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 518.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026