14.97 CHF/ Unitéhors TVA
16.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.97 CHF | - |
10+ | 11.77 CHF | 21.38% |
50+ | 10.25 CHF | 31.53% |
100+ | 9.34 CHF | 37.61% |
250+ | 8.63 CHF | 42.35% |
500+ | 7.87 CHF | 47.43% |
1000+ | 7.25 CHF | 51.60% |
2500+ | 6.84 CHF | 54.31% |
5000+ | 6.48 CHF | 56.71% |
10000+ | 6.27 CHF | 58.15% |
20000+ | 6.06 CHF | 59.52% |
30000+ | 5.78 CHF | 61.39% |
40000+ | 5.69 CHF | 61.99% |
50000+ | 5.53 CHF | 63.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 508 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026