Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 5,5x2mm

  • ERIKS:11418891
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

4.40 CHF/ Unitéhors TVA

4.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.40 CHF

-

10+

2.31 CHF

47.50%

50+

1.42 CHF

67.73%

100+

0.91 CHF

79.25%

250+

0.69 CHF

84.27%

500+

0.52 CHF

88.11%

1000+

0.41 CHF

90.80%

2500+

0.32 CHF

92.77%

5000+

0.27 CHF

93.86%

10000+

0.23 CHF

94.89%

20000+

0.21 CHF

95.34%

30000+

0.19 CHF

95.77%

40000+

0.18 CHF

95.95%

50000+

0.17 CHF

96.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
5.5 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Standardverpackungsgröße
2.500
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous