Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 49x2,5mm

  • ERIKS:12218456
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

3.06 CHF/ Unitéhors TVA

3.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.06 CHF

-

10+

1.42 CHF

53.59%

50+

0.82 CHF

73.07%

100+

0.50 CHF

83.66%

250+

0.36 CHF

88.37%

500+

0.26 CHF

91.67%

1000+

0.19 CHF

93.79%

2500+

0.14 CHF

95.29%

5000+

0.12 CHF

96.05%

10000+

0.10 CHF

96.75%

20000+

0.09 CHF

97.03%

30000+

0.08 CHF

97.32%

40000+

0.08 CHF

97.45%

50000+

0.08 CHF

97.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
49 mm
Diamètre du cordon
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment