15.57 CHF/ Unitéhors TVA
16.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.57 CHF | - |
10+ | 12.28 CHF | 21.13% |
50+ | 10.70 CHF | 31.28% |
100+ | 9.76 CHF | 37.32% |
2500+ | 7.15 CHF | 54.08% |
20000+ | 6.34 CHF | 59.31% |
30000+ | 6.05 CHF | 61.18% |
40000+ | 5.95 CHF | 61.79% |
50000+ | 5.78 CHF | 62.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 498 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |