3.80 CHF/ Unitéhors TVA
4.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.80 CHF | - |
10+ | 1.92 CHF | 49.61% |
50+ | 1.16 CHF | 69.61% |
100+ | 0.73 CHF | 80.84% |
250+ | 0.54 CHF | 85.76% |
500+ | 0.41 CHF | 89.34% |
1000+ | 0.31 CHF | 91.89% |
2500+ | 0.24 CHF | 93.68% |
5000+ | 0.20 CHF | 94.66% |
10000+ | 0.17 CHF | 95.55% |
20000+ | 0.15 CHF | 95.95% |
30000+ | 0.14 CHF | 96.32% |
40000+ | 0.13 CHF | 96.47% |
50000+ | 0.13 CHF | 96.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 46 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |