13.77 CHF/ Unitéhors TVA
14.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.77 CHF | - |
10+ | 10.75 CHF | 21.93% |
50+ | 9.33 CHF | 32.24% |
100+ | 8.49 CHF | 38.34% |
250+ | 7.84 CHF | 43.06% |
500+ | 7.15 CHF | 48.11% |
1000+ | 6.58 CHF | 52.25% |
2500+ | 6.21 CHF | 54.94% |
5000+ | 5.88 CHF | 57.30% |
10000+ | 5.68 CHF | 58.75% |
20000+ | 5.50 CHF | 60.06% |
30000+ | 5.25 CHF | 61.91% |
40000+ | 5.17 CHF | 62.49% |
50000+ | 5.01 CHF | 63.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 465.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026