10.20 CHF/ Unitéhors TVA
11.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.20 CHF | - |
10+ | 7.62 CHF | 25.34% |
50+ | 6.60 CHF | 35.34% |
100+ | 5.22 CHF | 48.87% |
250+ | 4.46 CHF | 56.27% |
500+ | 3.90 CHF | 61.81% |
1000+ | 3.30 CHF | 67.70% |
2500+ | 2.86 CHF | 72.01% |
5000+ | 2.57 CHF | 74.80% |
10000+ | 2.38 CHF | 76.62% |
20000+ | 2.30 CHF | 77.45% |
30000+ | 2.19 CHF | 78.58% |
40000+ | 2.12 CHF | 79.26% |
50000+ | 2.05 CHF | 79.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 444 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026