Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 41x2,5mm

  • ERIKS:12218449
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

2.82 CHF/ Unitéhors TVA

3.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.82 CHF

-

10+

1.25 CHF

55.42%

50+

0.72 CHF

74.60%

100+

0.43 CHF

84.87%

250+

0.30 CHF

89.52%

500+

0.21 CHF

92.65%

1000+

0.15 CHF

94.60%

2500+

0.11 CHF

96.02%

5000+

0.09 CHF

96.64%

10000+

0.08 CHF

97.25%

20000+

0.07 CHF

97.50%

30000+

0.06 CHF

97.74%

40000+

0.06 CHF

97.85%

50000+

0.06 CHF

97.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
41 mm
Diamètre du cordon
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous