9.11 CHF/ Unitéhors TVA
9.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.11 CHF | - |
10+ | 6.70 CHF | 26.47% |
50+ | 5.76 CHF | 36.74% |
100+ | 4.54 CHF | 50.14% |
250+ | 3.88 CHF | 57.44% |
500+ | 3.39 CHF | 62.82% |
1000+ | 2.86 CHF | 68.59% |
2500+ | 2.48 CHF | 72.82% |
5000+ | 2.23 CHF | 75.51% |
10000+ | 2.07 CHF | 77.32% |
20000+ | 2.00 CHF | 78.09% |
30000+ | 1.90 CHF | 79.19% |
40000+ | 1.83 CHF | 79.90% |
50000+ | 1.78 CHF | 80.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 398 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026