Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 392,8x3mm

  • ERIKS:10030352
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

24.16 CHF/ Unitéhors TVA

26.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.16 CHF

-

10+

19.62 CHF

18.79%

50+

17.18 CHF

28.89%

100+

15.52 CHF

35.76%

250+

14.37 CHF

40.52%

500+

13.16 CHF

45.53%

1000+

12.15 CHF

49.71%

2500+

11.48 CHF

52.48%

5000+

10.89 CHF

54.93%

10000+

10.53 CHF

56.42%

20000+

10.20 CHF

57.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
392.8 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.11.2026
Contactez-nous
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous