7.14 CHF/ Unitéhors TVA
7.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.14 CHF | - |
10+ | 5.04 CHF | 29.43% |
50+ | 4.26 CHF | 40.29% |
100+ | 3.33 CHF | 53.33% |
250+ | 2.83 CHF | 60.41% |
500+ | 2.46 CHF | 65.59% |
1000+ | 2.07 CHF | 70.99% |
2500+ | 1.79 CHF | 74.91% |
5000+ | 1.61 CHF | 77.44% |
10000+ | 1.50 CHF | 79.05% |
20000+ | 1.44 CHF | 79.82% |
30000+ | 1.37 CHF | 80.80% |
40000+ | 1.33 CHF | 81.43% |
50000+ | 1.28 CHF | 82.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026