Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 388x3mm

  • ERIKS:10030219
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

9.93 CHF/ Unitéhors TVA

10.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.93 CHF

-

10+

7.39 CHF

25.63%

50+

6.39 CHF

35.65%

100+

5.05 CHF

49.14%

250+

4.32 CHF

56.55%

500+

3.77 CHF

62.03%

1000+

3.19 CHF

67.88%

2500+

2.76 CHF

72.21%

5000+

2.49 CHF

74.92%

10000+

2.31 CHF

76.79%

20000+

2.23 CHF

77.59%

30000+

2.12 CHF

78.70%

40000+

2.05 CHF

79.41%

50000+

1.98 CHF

80.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
388 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16.11.2026
Contactez-nous
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment