13.39 CHF/ Unitéhors TVA
14.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.39 CHF | - |
10+ | 10.43 CHF | 22.11% |
50+ | 9.04 CHF | 32.49% |
100+ | 8.22 CHF | 38.61% |
250+ | 7.59 CHF | 43.32% |
500+ | 6.92 CHF | 48.36% |
1000+ | 6.37 CHF | 52.46% |
2500+ | 6.01 CHF | 55.15% |
5000+ | 5.69 CHF | 57.51% |
10000+ | 5.50 CHF | 58.92% |
20000+ | 5.32 CHF | 60.27% |
30000+ | 5.08 CHF | 62.10% |
40000+ | 5.00 CHF | 62.66% |
50000+ | 4.85 CHF | 63.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 382.8 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026