Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 380x8mm

  • ERIKS:10030218
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

68.05 CHF/ Unitéhors TVA

73.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.10.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68.05 CHF

-

10+

62.50 CHF

8.16%

50+

58.35 CHF

14.25%

100+

54.65 CHF

19.69%

250+

51.65 CHF

24.10%

500+

49.03 CHF

27.95%

1000+

47.42 CHF

30.32%

2500+

45.93 CHF

32.51%

5000+

45.21 CHF

33.56%

10000+

44.53 CHF

34.56%

20000+

43.86 CHF

35.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre du cordon
8 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.11.2026
Contactez-nous

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment