13.42 CHF/ Unitéhors TVA
14.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.42 CHF | - |
10+ | 10.45 CHF | 22.13% |
50+ | 9.07 CHF | 32.45% |
100+ | 8.24 CHF | 38.56% |
250+ | 7.61 CHF | 43.29% |
500+ | 6.94 CHF | 48.32% |
1000+ | 6.38 CHF | 52.46% |
2500+ | 6.02 CHF | 55.14% |
5000+ | 5.71 CHF | 57.49% |
10000+ | 5.52 CHF | 58.90% |
20000+ | 5.34 CHF | 60.25% |
30000+ | 5.09 CHF | 62.07% |
40000+ | 5.01 CHF | 62.67% |
50000+ | 4.87 CHF | 63.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 378.1 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026