24.59 CHF/ Unitéhors TVA
26.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.59 CHF | - |
10+ | 19.98 CHF | 18.75% |
50+ | 17.59 CHF | 28.47% |
100+ | 16.15 CHF | 34.32% |
250+ | 14.97 CHF | 39.12% |
500+ | 13.69 CHF | 44.33% |
1000+ | 12.61 CHF | 48.72% |
2500+ | 11.91 CHF | 51.57% |
5000+ | 11.29 CHF | 54.09% |
10000+ | 10.91 CHF | 55.63% |
20000+ | 10.56 CHF | 57.06% |
30000+ | 10.07 CHF | 59.05% |
40000+ | 9.92 CHF | 59.66% |
50000+ | 9.63 CHF | 60.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 364 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026