Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 361,8x3mm

  • ERIKS:10030348
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

23.94 CHF/ Unitéhors TVA

25.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.94 CHF

-

10+

19.42 CHF

18.88%

50+

17.09 CHF

28.61%

100+

15.68 CHF

34.50%

250+

14.54 CHF

39.26%

500+

13.29 CHF

44.49%

1000+

12.25 CHF

48.83%

2500+

11.57 CHF

51.67%

5000+

10.96 CHF

54.22%

10000+

10.60 CHF

55.72%

20000+

10.26 CHF

57.14%

30000+

9.78 CHF

59.15%

40000+

9.63 CHF

59.77%

50000+

9.35 CHF

60.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
361.8 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous