24.11 CHF/ Unitéhors TVA
26.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.11 CHF | - |
10+ | 19.57 CHF | 18.83% |
50+ | 17.22 CHF | 28.58% |
100+ | 15.81 CHF | 34.43% |
250+ | 14.66 CHF | 39.20% |
500+ | 13.40 CHF | 44.42% |
1000+ | 12.35 CHF | 48.78% |
2500+ | 11.66 CHF | 51.64% |
5000+ | 11.05 CHF | 54.17% |
10000+ | 10.68 CHF | 55.70% |
20000+ | 10.34 CHF | 57.11% |
30000+ | 9.86 CHF | 59.10% |
40000+ | 9.71 CHF | 59.73% |
50000+ | 9.43 CHF | 60.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 351.8 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026