Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 341,8x3mm

  • ERIKS:10030346
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

13.41 CHF/ Unitéhors TVA

14.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.41 CHF

-

10+

10.44 CHF

22.15%

50+

9.05 CHF

32.51%

100+

8.24 CHF

38.59%

250+

7.60 CHF

43.33%

500+

6.93 CHF

48.36%

1000+

6.38 CHF

52.46%

2500+

6.02 CHF

55.15%

5000+

5.70 CHF

57.49%

10000+

5.51 CHF

58.95%

20000+

5.33 CHF

60.25%

30000+

5.08 CHF

62.12%

40000+

5.01 CHF

62.68%

50000+

4.86 CHF

63.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
341.8 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.11.2026
Contactez-nous