Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 340x4mm

  • ERIKS:12934244
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

16.16 CHF/ Unitéhors TVA

17.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.16 CHF

-

10+

12.76 CHF

21.04%

50+

11.03 CHF

31.75%

100+

9.81 CHF

39.33%

250+

9.04 CHF

44.09%

500+

8.26 CHF

48.89%

1000+

7.62 CHF

52.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C