9.22 CHF/ Unitéhors TVA
9.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.22 CHF | - |
10+ | 6.79 CHF | 26.37% |
50+ | 5.85 CHF | 36.57% |
100+ | 4.61 CHF | 49.97% |
250+ | 3.93 CHF | 57.35% |
500+ | 3.44 CHF | 62.72% |
1000+ | 2.91 CHF | 68.48% |
2500+ | 2.52 CHF | 72.71% |
5000+ | 2.27 CHF | 75.42% |
10000+ | 2.10 CHF | 77.27% |
20000+ | 2.03 CHF | 78.02% |
30000+ | 1.92 CHF | 79.16% |
40000+ | 1.86 CHF | 79.82% |
50000+ | 1.80 CHF | 80.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 331 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026