Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 32x3,5mm

  • ERIKS:11151953
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

4.56 CHF/ Unitéhors TVA

4.93 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.56 CHF

-

10+

2.42 CHF

46.93%

50+

1.50 CHF

67.21%

100+

0.96 CHF

78.90%

250+

0.73 CHF

83.97%

500+

0.56 CHF

87.83%

1000+

0.43 CHF

90.55%

2500+

0.34 CHF

92.61%

5000+

0.29 CHF

93.68%

10000+

0.24 CHF

94.74%

20000+

0.22 CHF

95.20%

30000+

0.20 CHF

95.66%

40000+

0.19 CHF

95.83%

50000+

0.18 CHF

95.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre du cordon
3.5 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous