Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 31x4mm

  • ERIKS:12218445
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

5.50 CHF/ Unitéhors TVA

5.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.50 CHF

-

10+

3.05 CHF

44.59%

50+

1.91 CHF

65.24%

100+

1.25 CHF

77.25%

2500+

0.46 CHF

91.65%

20000+

0.30 CHF

94.56%

30000+

0.27 CHF

95.09%

40000+

0.26 CHF

95.29%

50000+

0.25 CHF

95.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
31 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment