9.73 CHF/ Unitéhors TVA
10.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.73 CHF | - |
10+ | 7.22 CHF | 25.81% |
50+ | 6.23 CHF | 35.94% |
100+ | 4.92 CHF | 49.41% |
250+ | 4.21 CHF | 56.76% |
500+ | 3.68 CHF | 62.21% |
1000+ | 3.11 CHF | 68.07% |
2500+ | 2.69 CHF | 72.34% |
5000+ | 2.42 CHF | 75.06% |
10000+ | 2.25 CHF | 76.92% |
20000+ | 2.17 CHF | 77.74% |
30000+ | 2.06 CHF | 78.82% |
40000+ | 1.99 CHF | 79.54% |
50000+ | 1.93 CHF | 80.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 310 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026