2.38 CHF/ Unitéhors TVA
2.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.38 CHF | - |
10+ | 0.96 CHF | 59.49% |
50+ | 0.52 CHF | 78.06% |
100+ | 0.29 CHF | 87.75% |
250+ | 0.19 CHF | 92.17% |
500+ | 0.12 CHF | 94.95% |
1000+ | 0.08 CHF | 96.59% |
2500+ | 0.06 CHF | 97.64% |
5000+ | 0.04 CHF | 98.13% |
10000+ | 0.04 CHF | 98.46% |
20000+ | 0.03 CHF | 98.61% |
30000+ | 0.03 CHF | 98.72% |
40000+ | 0.03 CHF | 98.78% |
50000+ | 0.03 CHF | 98.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 29 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |