Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 276x3mm

  • ERIKS:10030202
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

10.84 CHF/ Unitéhors TVA

11.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.05.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.84 CHF

-

10+

8.15 CHF

24.77%

50+

7.09 CHF

34.64%

100+

5.61 CHF

48.25%

250+

4.80 CHF

55.72%

500+

4.20 CHF

61.25%

1000+

3.56 CHF

67.20%

2500+

3.08 CHF

71.59%

5000+

2.78 CHF

74.40%

10000+

2.57 CHF

76.29%

20000+

2.48 CHF

77.12%

30000+

2.36 CHF

78.27%

40000+

2.28 CHF

78.97%

50000+

2.21 CHF

79.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
276 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026