9.96 CHF/ Unitéhors TVA
10.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.96 CHF | - |
10+ | 7.44 CHF | 25.30% |
50+ | 6.26 CHF | 37.15% |
100+ | 5.38 CHF | 46.03% |
250+ | 4.90 CHF | 50.80% |
500+ | 4.47 CHF | 55.17% |
1000+ | 4.11 CHF | 58.79% |
2500+ | 3.87 CHF | 61.14% |
5000+ | 3.67 CHF | 63.15% |
10000+ | 3.55 CHF | 64.41% |
20000+ | 3.44 CHF | 65.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 273 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026