7.47 CHF/ Unitéhors TVA
8.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.05.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.47 CHF | - |
10+ | 5.34 CHF | 28.58% |
50+ | 4.11 CHF | 44.98% |
100+ | 3.51 CHF | 53.01% |
250+ | 2.82 CHF | 62.25% |
500+ | 2.27 CHF | 69.61% |
1000+ | 1.84 CHF | 75.37% |
2500+ | 1.51 CHF | 79.79% |
5000+ | 1.40 CHF | 81.26% |
10000+ | 1.18 CHF | 84.20% |
20000+ | 1.12 CHF | 85.07% |
30000+ | 1.06 CHF | 85.88% |
40000+ | 1.00 CHF | 86.55% |
50000+ | 0.97 CHF | 87.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 250 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026