Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 244x7mm

  • ERIKS:11183368
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

7.96 CHF/ Unitéhors TVA

8.60 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.96 CHF

-

10+

5.72 CHF

28.10%

50+

4.88 CHF

38.65%

100+

3.83 CHF

51.85%

2500+

2.08 CHF

73.92%

20000+

1.67 CHF

79.01%

30000+

1.59 CHF

80.08%

40000+

1.54 CHF

80.70%

50000+

1.49 CHF

81.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
244 mm
Diamètre du cordon
7 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous