Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 244,3x5,7mm

  • ERIKS:11034823
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

7.58 CHF/ Unitéhors TVA

8.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.58 CHF

-

10+

5.41 CHF

28.63%

50+

4.60 CHF

39.31%

100+

3.60 CHF

52.51%

250+

3.06 CHF

59.63%

500+

2.67 CHF

64.84%

1000+

2.25 CHF

70.32%

2500+

1.95 CHF

74.34%

5000+

1.75 CHF

76.91%

10000+

1.62 CHF

78.63%

20000+

1.57 CHF

79.35%

30000+

1.49 CHF

80.41%

40000+

1.44 CHF

81.00%

50000+

1.39 CHF

81.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
244.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous